※写真はESL-2
トーグ安全工業
トーグ安全工業の 合図灯・手旗
トーグ安全工業の 合図灯
LEDリフレクターライト(LED合図灯)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
540
注文コード
52228689
品番
ESL-2F
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
540
連続使用時間(時間)
約50
質量(g)
約145(電池含まず)
スイッチ
プッシュ式×1個
寸法(Φmm)
34〜30
仕様
フック付き
使用電池
単2乾電池×2(別売)
LED色
赤×6灯
LED光源(mcd)
11000
メーカー商品コード
587531
発光パターン
点滅・連続全灯の両用