トーグ安全工業
トーグ安全工業の 合図灯・手旗
トーグ安全工業の 合図灯
LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52228743
品番
ESL-5(赤)
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)
260
連続使用時間(時間)
約12〜30
質量(g)
約140(電池含まず)
寸法(Φmm)
33
使用電池
単3乾電池×3(別売)
LED色
赤×12灯+白×1灯
LED光源(mcd)
(赤)4000
防水性
防滴タイプ
メーカー商品コード
587533
発光パターン
点滅・連続全灯の両用