※使用例

LSE-R1R LEDストリームワン トーグ安全工業 52229836 LSE-R1R LEDストリームワン トーグ安全工業 52229836

LEDストリームワン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52229836 品番 LSE-R1R
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。
台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。)
傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)

LED色 質量(g)約250 使用電池AC110-220V・DC12V 電池充電池 点滅約24〜36時問 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28 保証期間1年 充電時間(時間)約5 パターン【点滅】[5種類]1:(Normal)本体1個ずつ流動 →2:(Double)本体2個が同時流動 →3:(Smooth)滑らかに流動 →4:(Fast)早く流動 →5:(Sync)一斉同時点滅 LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯 設置位置(最大)約15m以内 メーカー商品コード533238 設置条件台数:制限なし
注意
※充電池タイプのみ一斉同時点滅が可能です。
※充電池タイプの1個売り商品は10個売りに付属する充電ケースのみで充電が可能となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする