トーグ安全工業
トーグ安全工業の トラック保安・安全用品
トーグ安全工業の トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー(大型車用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52230028
品番
TS-120(黒)
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー 4トン車用 取手付
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
適合
大型車
幅(mm)
120
高さ(mm)
175
奥行(mm)
270
質量(kg)
3
材質
ゴム製
仕様
滑り止め付き
色
黒
メーカー商品コード
854111