トーグ安全工業
トーグ安全工業の トラック保安・安全用品
トーグ安全工業の トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー(大型車用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52230037
品番
TS-120Y(黄)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
適合
大型車
幅(mm)
120
高さ(mm)
175
奥行(mm)
270
質量(kg)
3
材質
ゴム製
仕様
滑り止め付き
色
黄
メーカー商品コード
854151