レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52230745 品番 TS-533L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。
ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能
夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。
停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。
TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。

種類ハンドタイプ 有効距離(m)(JEITA)音声 約160、サイレン 約250m 定格出力(W)4.5 最大出力(W)6 用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など トラスコ品番835-9889 全長(mm)約230 ホーンマウス/白、その他/赤 質量(g)約580(乾電池除く) 保護等級IP66(JIS C 0920に準拠) 機能蓄光・サイレン音付 輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2 使用電池単三電池×6本 電池寿命蓄光・ホイッスル音付 口径(mm)112.5 ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
注意
※充電池のご利用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする