セレナイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52231997 品番 SS-D101RB-B
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!!
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。
ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。

LED色赤/青点滅 仕様防滴構造、無日照時14日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58 使用電池ニッケル水素単3電池×2本 点滅回数:60回/分 LED使用数(個)赤×4灯、青×4灯 視認距離約300 メーカー商品コード624224
注意
※トンネル内、山間部、高層ビルや建造物の陰、標準電波の送信所から遠方などの電波の弱い所では、電波を受信できない場合があります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする