※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52232014
品番
SI-3101LGP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
トラスコ品番
852-3204
全長(mm)
154
質量(kg)
0.87
ペーパー寸法(mm)
125
排気方式
後方
オービットダイヤ(mm)
5
使用ペーパー
のりタイプ