※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリ工業
モリ工業の 建具金物
モリ工業の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
モリ工業の パイプジョイント
ジョイントパイプ
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
3
注文コード
52232714
品番
38x3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・厚さ
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
厚さ(mm)
3
適合厚さ(mm)
3
適合外径(Φmm)
38
形状
ストレート
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
30.5
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
32.0
仕上
ヘアーライン