※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48.6x1.5 ジョイントパイプ モリ工業 52232757 48.6x1.5 ジョイントパイプ モリ工業 52232757

ジョイントパイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合外径(Φmm)48.6 厚さ(mm)1.5 注文コード52232757 品番48.6x1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合外径・厚さなど41種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 厚さ(mm)1.5 適合厚さ(mm)1.5 適合外径(Φmm)48.6 形状ストレート 寸法L(mm)80 寸法d(mm)44.1 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)45.6 仕上ヘアーライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52232635
2024-09-02
用途:
配管のジョイント作業

配管のジョイント作業に使用しましたが、表面の仕上げも良かったです。

対象商品:
52232635
2022-04-06
用途:
アルミパイプを持ち運びできるよう二分割にしたジョイントに
松本モーターサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

元パイプの外径と肉厚指定で適合が分かりやすく、品質も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする