※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングエルボ(HL加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52233028 品番 42.7 x 2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質SUS304 形状エルボ 寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 寸法R(mm)47.6 寸法OD(mm)42.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする