42.7   x       2.0 ネック付エルボ(HL加工) モリ工業 52233195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネック付エルボ(HL加工)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法OD(mm)42.7
内容量1個注文コード52233195品番42.7 x 2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質SUS304形状エルボ寸法A(mm)60寸法t(mm)2.0寸法S(mm)28.2仕上ヘアーライン寸法R(mm)31.8寸法OD(mm)42.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする