※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリ工業
モリ工業の 建具金物
モリ工業の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
モリ工業の パイプジョイント
ネック付エルボ(HL加工)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52233213
品番
50.0 x 2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
エルボ
寸法A(mm)
60
寸法t(mm)
2.0
寸法S(mm)
21.9
仕上
ヘアーライン
寸法R(mm)
38.1
寸法OD(mm)
50.0