※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャープエルボ(HL加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52233256 品番 27.2 x 2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質SUS304 形状エルボ 寸法A(mm)86.4 寸法t(mm)2.0 寸法P(mm)0.5 仕上ヘアーライン 寸法H1(mm)72.8 寸法Q(mm)0.5 寸法H2(mm)100 寸法S1(mm)74 寸法S2(mm)67.8 寸法R1(mm)26 寸法R2(mm)5 寸法OD(mm)27.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする