※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリ工業
モリ工業の 建具金物
モリ工業の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
モリ工業の パイプジョイント
シャープエルボ(HL加工)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52233265
品番
32.0 x 2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
形状
エルボ
寸法A(mm)
74.0
寸法t(mm)
2.0
寸法P(mm)
0.5
仕上
ヘアーライン
寸法H1(mm)
58.0
寸法Q(mm)
0.5
寸法H2(mm)
900
寸法S1(mm)
62
寸法S2(mm)
51.0
寸法R1(mm)
28
寸法R2(mm)
7
寸法OD(mm)
32.0