※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャープエルボ(HL加工)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52233274 品番 34.0 x 2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質SUS304 形状エルボ 寸法A(mm)68.0 寸法t(mm)2.0 寸法P(mm)0.5 仕上ヘアーライン 寸法H1(mm)51.0 寸法Q(mm)0.5 寸法H2(mm)85 寸法S1(mm)57 寸法S2(mm)44.0 寸法R1(mm)28 寸法R2(mm)7 寸法OD(mm)34.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする