※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリ工業
モリ工業の 建具金物
モリ工業の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
モリ工業の パイプジョイント
シャープエルボ(HL加工)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52233292
品番
42.7 x 2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
エルボ
寸法A(mm)
58.7
寸法t(mm)
2.0
寸法P(mm)
0.5
仕上
ヘアーライン
寸法H1(mm)
37.3
寸法Q(mm)
0.5
寸法H2(mm)
80
寸法S1(mm)
45
寸法S2(mm)
27.3
寸法R1(mm)
35
寸法R2(mm)
10
寸法OD(mm)
42.7