※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップ(HL加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)22 注文コード52233317 品番22 x 1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は外径など16種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 厚さ(mm)1.5 外径(Φmm)22 寸法B(mm)12 寸法C(mm)5.5 仕上ヘアーライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする