※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリ工業
モリ工業の 建具金物
モリ工業の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
モリ工業の エンドキャップ
キャップ(HL加工)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
27.2
注文コード
52233335
品番
27.2 x 1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
厚さ(mm)
1.5
外径(Φmm)
27.2
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
6
仕上
ヘアーライン