モリ工業
モリ工業の 建具金物
モリ工業の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
モリ工業の エンドキャップ
半球キャップ(HL加工)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52233466
品番
27.2 x 1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
厚さ(mm)
1.5
外径(Φmm)
27.2
寸法B(mm)
13.6
仕上
ヘアーライン