半球キャップ(HL加工)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52233475 品番 32 x 1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質SUS304 厚さ(mm)1.5 外径(Φmm)32 寸法B(mm)16.0 仕上ヘアーライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52233536
2022-04-30
用途:
入浴剤製造時
増茂経営コンサルティングオフィス 様 (その他業種)

非常に使いやすい。さらに光沢のタイプであればさらに良いと感じた。

対象商品:
52233457
2019-02-09
用途:
車の装飾
その他業種

思っていた以上にしっかりした品質でした。
ただ、寸法の精度が・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする