ラスターエテルナ810S

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52233755 品番 3"
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

黒豚毛+PP 混毛仕様のコシの強いラスター刷毛です。

形状立型 毛丈(mm)85 毛色黒色 玉厚(mm)22 用途下地清掃、鉄部・鉄骨塗装など、水性塗料 種類刷毛 サイズ(号)3(inch) 材質(毛)豚毛、ナイロン 粘度- 主な用途掃除用、水性塗料 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52233755
2023-02-03
用途:
クロス貼り時
建設業・工事業

クロス貼り作業時 作業部位の清掃に使用しています。毛先にコシもありつつ綺麗に清掃作業が出来ます。安いラスター刷毛を使うと それほど使わないうちに毛先がごちゃごちゃアフロ状態になりがちですが そういう事にもなりにくい様な感じがします。多少価格は高めですが長持ちすることをおもえば そんなに高い買い物とは思えません。

対象商品:
52233755
2021-09-17
用途:
ガラス清掃のサッシ溝の掃除
合同会社セイガ 様 (サービス業)

今まではもう少し毛足の短い物を使用していましたが、今回このタイプを使用してみて溝のゴミ等もすっきりと掃き出せてとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
52233755
2021-12-07
用途:
小型船舶の艤装作業後の清掃
有限会社 総合メンテナンスワーク 様

小型船舶の艤装時にFRPの穴あけ等ででる切子やゴミを
小さな塵取りに集めるためほうき代わりに使用しているが
埃のような小さな塵も残らず掃き集められるので大変重宝しています。

対象商品:
52233755
2020-05-07
用途:
サッシクリーニング
建設業・工事業

毛にコシもあり、毛足が長いのでとても使いやすいです。

対象商品:
52233755
2020-05-20
用途:
塗装作業の時
株式会社NAVY 様 (建設業・工事業)

これが一番よく掃除できます。パワフルにかつ綺麗に。ちょっと値段が高いような…

対象商品:
52233755
2017-11-10
用途:
重機の修理に
建設業・工事業

部品を取り外しする時のホコリ払いに使いますが、コシがあって中々いいですよ。
毛足が長いので長持ちします。

対象商品:
52233755
2017-07-17
用途:
塗装作業時の掃除に使用しています。
川崎塗装 様 (建設業・工事業)

今まで日悪的安価な商品を使っていましたが、このラスターは毛の性質とてもよくて大変長持ちいたします。結果的にこちらのほうがお得ということになります。これからもこのラスターを使い続けようと思っています。

対象商品:
52233755
2020-12-20
用途:
サッシの掃除用に

思ったより毛の消耗が激しいです。この値段でこのクオリティなら次回は無いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする