※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東尾メック
東尾メックの 継手・パイプ
東尾メックの 継手
東尾メックの 銅管用継手
冷媒銅管用火無継手 おっぞんくんB テストプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52233877
品番
TPZ28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
管径(Φmm)
28.58
最高使用圧力(MPa)
4.3(最低圧力-755mmHg)
使用流体
冷媒(HFC類 R32、R410、R407C、R404A、R507)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)
使用流体温度(℃)
-45〜130
適合管
JIS B 8607(銅管)及び国土交通省仕様品、(肉厚)0.8〜2.0mm、(質別)O&1/2H、(形状)コイル管・直管
商品豆知識
配管工事を支える補助部材