TPZ38 冷媒銅管用火無継手 おっぞんくんB テストプラグ 東尾メック 52233895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷媒銅管用火無継手 おっぞんくんB テストプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52233895 品番TPZ38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,840
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
管径(Φmm)38.1 最高使用圧力(MPa)4.3(最低圧力-755mmHg) 使用流体冷媒(HFC類 R32、R410、R407C、R404A、R507)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油) 使用流体温度(℃)-45〜130 適合管JIS B 8607(銅管)及び国土交通省仕様品、(肉厚)0.8〜2.0mm、(質別)O&1/2H、(形状)コイル管・直管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする