RS2DM-K ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ 第一機材 52233983 RS2DM-K ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ 第一機材 52233983 RS2DM-K ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ 第一機材 52233983 RS2DM-K ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ 第一機材 52233983

ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52233983 品番 RS2DM-K
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。
角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。
開閉操作時に専用工具は不要です。
いたずら防止用のストッパーが付いております。
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。

寸法H1(mm)150 寸法75 用途バルコニー用 材質ストレーナ:FC150、本体:FC150、受枠:SUS304/H.L、小ねじ:SUS304/2-M6×45丸小ねじ、2-M6×16丸小ねじアンカー:SWRM/(AK-21) 仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする