第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52233992
品番
RSDM-SH-K
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
寸法
75
用途
最上階庇用
材質
ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM
仕上
(本体)樹脂系塗料塗装
寸法H1(mm)
90