ほっかほかネット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52234263 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。
釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。
釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。
ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。

使用方法
(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。
(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。
(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。
(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。
(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。
(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。
適合1.8L〜5.4L、1升〜3升 材質ポリエステル(強力糸)100% 寸法(cm)70×70
注意
※直接火にあてないでください。
※ネットを取り出すときに折り曲げた四方のネットの端を均等に掴み三巻き(縫製してある)方向よりジャーに移してください。
※ご飯がネットにこびりつく恐れがありますから、ネットの容量だけ水量を多くしてください。また、蒸らし時間を十分お取り下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52234263
2024-03-06
用途:
麹の仕込み
農業組合法人不動滝やさいの会 様 (飲食業)

適度なかたさがあり、お米を入れてもしっかりしてます。やっと見つけた(笑)とおもいました

対象商品:
52234272
2021-11-26
用途:
厨房で揚げ物
飲食業

調べた限りではネット上、一番安かったような、品質も悪くなく、今まで使っていたものより、若干汚れにくいような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
52234272
2020-05-18
用途:
炊飯器を使用時
卸売・小売業

いつも駄目になって傷んできたらモノタロウさんにお願いしています。地方ではこういう商品も揃いにくくて、すぐに送ってくれて大助かりです。大量炊飯には必需品ですからねー。

対象商品:
52234272
2019-07-10
用途:
おこわを蒸すのに使います

蒸しあがりの米が付きにくく
丈夫で長持ち
これからもずーっと使っていきます

対象商品:
52234263
2019-07-26
用途:
給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

毎日、ガス釜で使用していると、炊きあがった時の米離れがだんだん悪くなってきて、ネットにたくさんついたままになってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
52234272
2018-05-01
用途:
餅米を蒸すため
製造業

蒸した餅米の離れが良い値段が
チョット高めですがやはり
日本製ですかね追加で3枚
頼もうと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする