JACKAL(ジャッカル)
JACKAL(ジャッカル)の 物品棚/収納用品
JACKAL(ジャッカル)の ツールボックス/ツールバッグ
JACKAL(ジャッカル)の 帆布製
荷揚げバケツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52234526
品番
JNB-M-SK カラビナ付
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
240×290
色
青
用途
各種荷揚げ作業等に
厚さ(mm)
底の鉄板:1
サイズ
M
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
290
耐荷重(kg)
約50