JACKAL(ジャッカル)
JACKAL(ジャッカル)の 物品棚/収納用品
JACKAL(ジャッカル)の ツールボックス/ツールバッグ
JACKAL(ジャッカル)の 帆布製
荷揚げバケツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52234535
品番
JNB-XL-SK カラビナ付
参考基準価格(税別)
¥16,875
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
320×500
色
黒
用途
各種荷揚げ作業等に
厚さ(mm)
底の鉄板:1
サイズ
XL
直径(Φmm)
320
高さ(mm)
500
耐荷重(kg)
約80