タマハシ
タマハシの 洗濯用品
タマハシの 物干し/スタンド
スリック 壁ピタミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52234657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイルなどの壁面にもワンタッチで固定できる、吸盤付き壁面用ハンガー。
材質
ステンレス・ポリプロピレン・エラストマー
寸法(mm)
87×310×53
質量(g)
286
寸法(Φmm)
【吸盤】40