GSB-30U4K USBポート付コードリール ハタヤリミテッド 52234763 GSB-30U4K USBポート付コードリール ハタヤリミテッド 52234763 GSB-30U4K USBポート付コードリール ハタヤリミテッド 52234763 GSB-30U4K USBポート付コードリール ハタヤリミテッド 52234763 GSB-30U4K USBポート付コードリール ハタヤリミテッド 52234763 GSB-30U4K USBポート付コードリール ハタヤリミテッド 52234763

USBポート付コードリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52234763 品番 GSB-30U4K
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋内用です。
100Vコンセントを使用しながらスマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載です。
開閉式スケルトン防塵カバー付で、LEDパイロットランプ内蔵なので電源に接続されているか、遠くからでも識別できます。
1口のみ使用時:2A出力×1、2口のみ使用時:2A出力×2、3口のみ使用時:2A出力×1、1A出力×2、4口全て使用時:1A出力×4、4ポートで合計4A出力が可能です。

電線長さ(m)30 使用場所屋内 電線仕様-種別VCT 質量(kg)7.5 電線仕様-心数(C)3 USBポート数4 用途電源元が少なくなる工事現場やイベント会場、災害時の避難場所でのUSB機器の充電に・防災備蓄用品として 仕様15603 タイプ漏電遮断器付 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V コネクタ形状USBタイプA(メス) 定格出力USB:DC5V最大2A(4ポート合計4A) アズワン品番64-4652-82
注意
※ACコンセントは合計1400Wまで使用できます。
※発電機に接続する場合はインバーター式発電機をご使用下さい。
※本製品にはUSBケーブルは付属しておりません。市販のUSBケーブル(タイプA)をご使用下さい。
※接続する機器によって最大出力電流は異なります。
※全てのUSB機器の充電を保証するものではありません。
※本製品の使用にあたり、各種データ消失に関する損害や修理についてメーカーでは責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする