卓上糸鋸盤用鋸替刃

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 52234796 品番 No.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。

表面粗さ極細目 全長(mm)133 距離127mm(ピン間) 山数24 適合機種SS-301・SS-400SCA他 用途薄鉄板、アルミ板、真鍮板、プラスチック、合板の切断に

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52234796
2023-06-06
用途:
薄板の曲線加工
製造業

藤原産業のE-Value ES300用ブレード長127mmがホームセンターに無く、こちらで扱っていたので購入しました。ホームセンターを何箇所も探しましたが、このてのサイズは無く助かりました。耐久性はまだ分かりませんが今のところ問題なく使っています。

対象商品:
52234796
2022-08-28
用途:
木材板の曲面カットに使います
工房 銘木史 様

良く切れて、耐久性も有り気にいています、次回も購入させて頂きます

対象商品:
52234796
2021-03-20
用途:
ネームのカット
無垢板市場 様 (卸売・小売業)

切れ味が良かった 安いものは すぐ折れるので心配でしたが 中々丈夫です

2020-10-13
用途:
オモチャ作り
その他業種

いま、高儀の糸のこ替刃は全般に高くなっている、消耗品なので一円でも安く買いたい。モノタロウが一番安く手に入る。いっもまとめ買い。

対象商品:
52234796
2020-05-09
用途:
木材の曲面切り出し
サービス業

切れ味は良いが、折れやすいので強度面で改善されると満足度が上がる。

対象商品:
52234814
2018-11-26
用途:
塩ビパイプのパイプ切断
製造業

塩ビ用ではないと思いますがよく切れます。折れるまで使っています。

対象商品:
52234796
2018-08-17
用途:
DIY
鏡神社 様

リョービの旧型糸のこ盤に使用できる金属用の替刃を探していたが互換性の商品が見当たらず、問い合わせについても明確な回答もなく時間がたつので他店の情報を調べこの商品を見つけ取り寄せた。他店のレビューどおり使用できたので満点にしたが商品案内については★一つである。

対象商品:
52234796
2018-01-17
用途:
孫のおもちゃ製作
教育・研究機関

本体が生産中止のものなので、鋸刃が心配でしたが在庫がありたすかりました。
希望どおり製作できました。切れ味いいです。不測の時はまた注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする