カラーボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52234832 品番 T-86055
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。
『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。
強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。
先端部マグネット付

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 短辺(mm)28 長辺(mm)161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする