※使用例
川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 内装商品
川喜金物(SOWA)の 棚柱・棚受
川喜金物(SOWA)の 棚受
石膏ボード用棚受 リブ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法(mm)
300
注文コード
52234875
品番
WT2820RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
寸法A(mm)
285
寸法B(mm)
205
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
130
寸法e(mm)
193
耐荷重
10kg/本
寸法(mm)
300
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
注意
※電動ドライバーは使用しないでください。
※ねじは定期的にゆるみがないか点検し、ゆるみがあれば締め直してください。
※温度の高い場所、湿度の高い場所、屋外では使用しないでください。
※棚板はついていません