※使用例

WT3826RS 石膏ボード用棚受 リブ付 川喜金物(SOWA) 52234884 WT3826RS 石膏ボード用棚受 リブ付 川喜金物(SOWA) 52234884

石膏ボード用棚受 リブ付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 52234884 品番 WT3826RS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。

寸法A(mm)385 寸法B(mm)265 寸法C(mm)90 寸法D(mm)230 寸法e(mm)253 耐荷重10kg/本 寸法(mm)400 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
注意
※電動ドライバーは使用しないでください。
※ねじは定期的にゆるみがないか点検し、ゆるみがあれば締め直してください。
※温度の高い場所、湿度の高い場所、屋外では使用しないでください。
※棚板はついていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする