※使用例
川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 内装商品
川喜金物(SOWA)の 棚柱・棚受
川喜金物(SOWA)の 棚受
石膏ボード用棚受 フック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
52234893
品番
WT2014WS
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
寸法A(mm)
205
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
90
寸法e(mm)
133
耐荷重
8kg/本
寸法(mm)
200
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
注意
※電動ドライバーは使用しないでください。
※ねじは定期的にゆるみがないか点検し、ゆるみがあれば締め直してください。
※温度の高い場所、湿度の高い場所、屋外では使用しないでください。