※使用例

KGB-Skinny(ケージービースキニー)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード52235225 品番CSM0.6/0.3
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グローブボックス用ロンググローブ。
腕部の厚みはそのままに、手先だけを薄く。

サイズカフ部8インチ、ハンド9.0インチ 用途製薬、化学実験設備、グローブボックス内での細かな作業。 仕様耐薬品性、耐摩耗、耐オゾン性に優れ、アルカリに対して耐性がある 材質クロロスルホン化ポリエチレン 形状平手 厚さ(mm)(腕部)0.6、(手先)0.3 全長(mm)800 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-09-04
用途:
細かな部品のメンテナンスなど
製造業

概ね、商品概要の通りといった感想です。


欲しい改善としては、値段が高いです。
需要供給を考えてもどうしてここまでコストがかかるかは疑問です。
性能的にはよいと思います。
値段が性能に見合うかどうかと言う点で評価はやや低くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする