RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の ドアクローザー
コンシールドドアクローザー(ストップ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
適合扉質量(kg)
85
注文コード
52235785
品番
COU-154 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
勝手・適合扉質量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)
2400
適合扉幅(mm)
1050
適合扉質量(kg)
85
勝手
左
タイプ
標準取付・逆取付兼用
ストップ
外装式