画像準備中

コンシールドドアクローザー(ストップ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 適合扉質量(kg)25〜120 注文コード52235828 品番COB-150V L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,100
この商品は勝手・適合扉質量など10種類から選べます 他の種類を見る

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。

適合扉高さ(mm)2100〜2400 適合扉幅(mm)900〜1200 適合扉質量(kg)25〜120 勝手 タイプ標準取付・逆取付兼用 ストップ外装式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする