RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の ドアクローザー
コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
適合扉質量(kg)
45以下
注文コード
52235846
品番
COU-52H L
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合扉質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)
2100
勝手
左
適合扉質量(kg)
45以下
適合扉幅(mm)
900
タイプ
標準取付・逆取付兼用
適合扉厚(mm)
(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上
ストップ
なし