COU-53H R コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用 RYOBI(リョービ) 52235873

コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個勝手適合扉質量(kg)65以下注文コード52235873品番COU-53H R
参考基準価格(税別)¥17,010販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。

適合扉高さ(mm)2100勝手適合扉質量(kg)65以下適合扉幅(mm)950タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上ストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする