LDA7N-G AG53 LED電球60形広配光タイプ オーム電機 52235883

 

LDA7N-G AG53 LED電球60形広配光タイプ オーム電機 52235883
LDA7N-G AG53 LED電球60形広配光タイプ オーム電機 52235883
LDA7N-G AG53 LED電球60形広配光タイプ オーム電機 52235883

LED電球60形広配光タイプ

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
光色昼白色
全光束(Lm)860
内容量1個注文コード52235883品番LDA7N-G AG53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応

モノタロウではこんなお得な商品も!
電球の種類LED口金E26電球形状一般球光色昼白色定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)860全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)117.8定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
注意
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・水銀灯器具など
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電源
※このほか、使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)
により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52235883
2026-01-10
用途: 廊下の電気
農・林・水産業

廊下の照明に使用。明るくて良いです!何年持つかな…と思いながら過ごしています。

2025-05-27
用途: 切れた電球の交換
卸売・小売業

メーカーのオーム電機は国内で商品を製造しており信頼出来ます。1年前に購入したシュレッダーも快適に稼働してます。大抵の安い価格の製品はすぐオーバーヒートして使いものになりません。

対象商品 : 52235883
2023-06-06
用途: リビングのプロペラ式電球の交換に
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

LEDの60形の電球でこの値段は安い。広配光タイプだが、そこまで暗い感じはしない。色も白昼色と黄暖色で選べ、シーンに合わせて購入できるのも良い。2Pでの購入もできるので、使用電球数に合わせて購入すると良い。
最近は、ホームセンターやドラッグストアでも購入できるが、この値段で購入できるのはなかなか見つからない。あとは、耐久年数がどのぐらいか気になるところ。また、機会があれば購入したい。

対象商品 : 52235908
2023-09-26
用途: トイレの照明
教育・研究機関

トイレを使用するたびにスイッチを操作しなくて便利である。

2023-06-19
用途: ハウスで使用
その他業種

電球が少なくなってたのでこれを機にLEDに変更しました。100個購入し良かったのでもう100個購入。在庫少なくなったらまた頼もうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52235883
2023-06-05
用途: 会社用

節電のために変えました。今までの電球60ワットだったのに、これはその10分の1位の電気で助かるので、この電気高の時に少しは役に立つのかと思っていましたが、かなり節電に貢献してくれるので助かります

対象商品 : 52235908
2023-05-22
用途: 部屋の照明
有限会社アスコ通信特機

4灯式の照明器具の一つが点かなくなったので交換しましたが、同じ60形でもこれまでのより少し暗いように思います。
消費電力は同じだけど多分広配光タイプだからかなと思います。
いつもは2灯で使っているので問題なし。
4灯全部替えると天井に反射して明るくなるのかもしれないですね。

対象商品 : 52235899
2023-05-17
用途: 家屋の照明
医療・福祉・介護関連業

賃貸の白熱電球を全てこちらに換えました。
3年使ってますが弾切れはしていないです。
60W→7.3Wは大きいですね。
そんなに高くないですし、直接目に入らない部位ならプラスチックっぽい球でも大丈夫でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする