コンシールドドアクローザー(ストップなし)耐震ドア対応型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 適合扉質量(kg)65以下 注文コード52235916 品番COU-53M R
参考基準価格(税別)¥20,790 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は勝手・適合扉質量など4種類から選べます 他の種類を見る

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。

適合扉高さ(mm)2100 勝手 適合扉質量(kg)65以下 適合扉幅(mm)950 タイプ標準取付・逆取付兼用 適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上 ストップなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする