RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の ドアクローザー
コンシールドドアクローザー(ストップなし)順調併用型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
適合扉幅(mm)
350以上
注文コード
52235968
品番
COU-52J2 L
参考基準価格(税別)
¥18,770
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合扉幅
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
勝手
左
適合扉質量(kg)
45以下
適合扉幅(mm)
350以上
タイプ
標準取付・逆取付兼用
適合扉厚(mm)
(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上
ストップ
なし