LDR5N-W-E11 11 LED電球ハロゲンランプ形広角タイプ オーム電機 52236039 LDR5N-W-E11 11 LED電球ハロゲンランプ形広角タイプ オーム電機 52236039 LDR5N-W-E11 11 LED電球ハロゲンランプ形広角タイプ オーム電機 52236039

LED電球ハロゲンランプ形広角タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52236039 品番LDR5N-W-E11 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

配光角40°の広角タイプ。

電球の種類LED 口金E11 電球形状ハロゲン球 光色昼白色 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)4.6 ビーム光束(Lm)290 全長(mm)約62 質量(g)55 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)80 最大光度(cd)1020 エネルギー消費効率(Lm/W)113 定格電流(mA)74 使用場所屋内 配光角度(°)40
注意
※屋内用(屋外使用禁止)
※交流電源100V50/60Hz
※密閉形器具には使用できません
※次のような器具には絶対に使用しないこと(破損・発煙・短寿命の原因)
・リモコンのついた電気器具や回路(適合表示器具を除く)
・誘導灯器具、非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
・密閉形または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
・断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」(適合表示器具を除く)
・白熱電球専用の人感センサー付き、遅れ停止スイッチなどの自動点灯器具
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります)
※以下の環境では絶対に使用しないこと
・水滴などがかかる場所
・直流電源

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52236039 LDR5N-W-E11 11 50616364 LDR7L-W-E11 5 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52236039 LDR5N-W-E11 11 50616337 LDR5N-W-E11 5 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52236039
2023-06-11
用途:
店舗の照明

今はハロゲン球の40Wクラスが装備されていて、電気代の高騰に合わせて節電する為に使った。非常に明るく投資以上の効果は歴然だか、電気代が何処まで下がるのか注目しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする