10400 ボックスカッター刃先調整固定式 Slice(スライス) 52236178 10400 ボックスカッター刃先調整固定式 Slice(スライス) 52236178 10400 ボックスカッター刃先調整固定式 Slice(スライス) 52236178

ボックスカッター刃先調整固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52236178 品番10400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

3段階調節スライダーボタン
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
レッド・ドット・デザイン賞受賞
グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック
1重と2重壁段ボールの使用に最適

材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可) 材質ABS 寸法(mm)177×85×18.2 質量(g)96 深さ(mm)8.5±0.2 切込深さ(mm)〜12.7(0.5インチ)

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする