ペンカッター刃先調整固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52236196 品番10513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

3段階の位置を手動で決められるスライダー
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン
吊るし紐/キーリング用の穴付き

材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可) 材質ABS 寸法(mm)133.5×17.3×17.3 質量(g)26 深さ(mm)12±0.2 切込深さ(mm)〜12.7(0.5インチ)

商品説明動画

slice(スライス) ペンカッター 10512・10513

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする