曜日別特売
NES03G ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236327

NES03G ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236327
NES03G ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236327
NES03G ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236327
NES03G ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236327
NES03G ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236327
NES03G ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236327
NES03G ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236327
NES03G ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236327

ぬくもり手すりNES 直ジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード52236327品番NES03G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。

用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個形状ジョイントゴールドサイズ32Φ・35Φ兼用
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合900mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236345
2021-02-12
用途: 階段用手すり棒の延長用として
製造業

自宅階段の手すりの取り付け用として既成品の手すり棒セットを購入しましたが、長さ的に足りずに追加の32mm丸棒とのジョイント用として購入しました、最初はセット物がボルトねじ込み式でしたのでボルト埋め込みタイプで検討しましたがドリル穴の開け方で微妙さが必要で出来栄えが大きく変わりますので、本製品が良いのではと思い購入しましたがその予想が大きく当たり作業性の良さ、出来栄えも良く大変奇麗な出来上がりとなりました、色合いはブロンズ色を購入しましたが落ち着いた色でこれも満足しました

対象商品 : 52236327
2019-03-12
用途: 階段の手摺のつなぎ
その他業種

ジョイントとしては問題なくつなげました。
あと一センチ長いと、安心です。(長いのを見つけられませんでした。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする