LDT4L-G-E17IG92-2 小形LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機 口金E17 52236389

LDT4L-G-E17IG92-2 小形LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機 52236389 LDT4L-G-E17IG92-2 小形LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機 52236389

小形LED電球T形40形全方向タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 光色電球色 注文コード52236389 品番LDT4L-G-E17IG92-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光色など4種類から選べます 他の種類を見る

細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
小形電球40形相当
省エネ法2027年度目標基準達成

電球の種類LED 口金E17 光色電球色 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)468 全長(mm)78 質量(g)38 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 定格入力電流(A)0.07 エネルギー消費効率(Lm/W)106.4 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270
注意
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・HIDランプ器具・水銀灯器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
屋外の玄関灯に使用
その他業種

電球型蛍光灯の交換に購入。蛍光灯より小型で扱いやすい。寿命も長いようなので次の交換はしないですむかと思います。グローランプも定圧器も無いようなので原理も判らずそのまま使っていますが問題ないようです。説明が有ると納得して使えるのですが。口金が17だったので40型で購入しましたが、60型で17の口金が有れば同じサイズでまとめられて管理しやすいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする