ぬくもり手すりNES L型エルボ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52236406 品番 NES05B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。

材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個 形状コーナーブラケット ブロンズ サイズ32Φ・35Φ兼用
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合900mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52236388
2020-10-02
用途:
L型手すりの設置
農・林・水産業

並行、垂直を出すのに水平器を使用しましたが、綺麗に仕上がりました。

対象商品:
52236388
2019-11-21
用途:
今回はトイレに使用

前回は階段に仕様。見た目もきれいです。強度的には3本のビスでしっかり固定でき問題なし良い買い物でした。センター出しが少し大変!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする